Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 125 mm, passend zu GWS 8-125

Artikelnummer
Z00184349
EAN
3165140364096
Herstellernummer
1 605 510 365
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184349
EAN
3165140364096
Herstellernummer
1 605 510 365
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite107 Millimeter
Abmessung Höhe50 Millimeter
Abmessung Länge157 Millimeter
Art des Zubehörssonstige
Bruttogewicht0,205 Kilogramm
Durchmesser125 Millimeter
HerkunftslandCN
Höhe50 Millimeter
Nettogewicht0,200 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date13.02.2006
Spartenbezeichnung74
Spezifikation125 mm
Volumen0,840 Millimeter
Zolltarifnummer84679900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..), GWS 9-125 (0 601 791 0..), GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..), GWS 10-125 Z (0 601 832 2..), GWS 11-125 (0 601 792 0..), GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..), GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..), GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B..), GWS 12-125 CI (0 601 793 0..), GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..), GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..), GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..), GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..), GWS 15-125 CI (0 601 795 0..), GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..), GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..), GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..), GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..), GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..), GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional, PWS 10-125 CE (0 603 347 0..), PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente