Schutzhaube ohne Deckblech, 150 mm, mit Codierung

Artikelnummer: Z00181467
EAN: 3165140253000
Herstellernummer: 2605510194
Schutzhaube ohne Deckblech, 150 mm, mit Codierung
UVP: 24,86 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 16,05 € VE 1 Stück Netto 13,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, Spannband mit Codierung und Schnellspannung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Breite 112 Millimeter
Abmessung Höhe 36 Millimeter
Volumen 0.665 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen