• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Spannzeuge für Winkelschleifer

UVP: 9,87 € 6,54 € Netto 5,50 €
- 37%

Bosch Bügelgriff für Bosch-Betonschleifer

UVP: 39,70 € 25,11 € Netto 21,10 €
- 34%

Bosch Spannzange ohne Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer

UVP: 13,99 € 9,26 € Netto 7,78 €
- 34%

Bosch Spannmutter für Winkelschleifer

UVP: 9,87 € 6,49 € Netto 5,45 €
- 34%

Bosch Schutzhaube ohne Deckblech 150 mm passend zu GWS 14-150 CI

Artikelnummer:  
Z00184350
EAN:  
3165140364102
Herstellernummer:  
1 605 510 366
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 13,24 €
8,68 €

Netto 7,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

SOL Date 13.02.2006
Spezifikation 150 mm
Bruttogewicht 0.270 Kilogramm
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 1.190 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 128 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 186 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Durchmesser mm 150 Millimeter
Nettogewicht 0.280 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 14-150 CI (0 601 826 2..), GWS 15-150 CI (0 601 798 0..), GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben