Bosch Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 100 mm

Artikelnummer: Z00189228
EAN: 3165140492744
Herstellernummer: 1 619 P06 546
Bosch Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 100 mm
UVP: 9,97 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 5,47 € Netto 4,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 100 mm, mit Spannband, Schraubverschluss, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 5-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 E (0 601 375 7..), GWS 7-100 (0 601 388 1..), GWS 580 (0 601 375 0..), GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge 140 Millimeter
Volumen 0.700 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
SOL Date 17.03.2008
Durchmesser mm 100 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau ohne Deckblech zum Schleifen
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 100 mm
Bruttogewicht 0.200 Kilogramm
Nettogewicht 0.175 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]