Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung

Artikelnummer: Z00181478
EAN: 3165140498319
Herstellernummer: 2605510289
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
UVP: 7,27 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu PWS 7-125 CE (0 603 398 8..), PWS 8-125 CE (0 603 399 B..), PWS 9-125 (0 603 399 A..), PWS 720-125 (0 603 164 0..), PWS 750-125 (0 603 164 1..)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Volumen 0.938 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Breite 110 Millimeter
Abmessung Länge 155 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen