Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 180 mm

Artikelnummer: Z00181475
EAN: 3165140482547
Herstellernummer: 2605510280
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 180 mm
UVP: 38,81 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 26,37 € VE 1 Stück Netto 22,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..), GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..), GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.984
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen