Schwert, 350 mm

Artikelnummer: Z00181355
EAN: 3165140345972
Herstellernummer: 2602317050
Bosch
Schwert, 350 mm
Inkl. Steuern: 44,53 € VE 1 Stück Netto 37,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwert für Bosch-Kettensäge, Länge: 350 mm, leicht manövrierbares Schwert für den universellen Einsatz, passend zu GKE 35 BCE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.218
Art des Zubehörs Kettensägenschwert
Abmessung Länge (mm) 463
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 94
Länge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen