Schwert, 400 mm

Artikelnummer: Z00181356
EAN: 3165140345989
Herstellernummer: 2602317051
Bosch
Schwert, 400 mm
Inkl. Steuern: 43,47 € VE 1 Stück Netto 36,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwert für Bosch-Kettensäge, Länge: 400 mm, leicht manövrierbares Schwert für den universellen Einsatz, passend zu GKE 40 BCE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.157
Abmessung Länge (mm) 550
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 95
Länge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen