Bosch Schwert und Kette, System-Zubehör, 40 cm, 1,1 mm

Artikelnummer: Z00186991
EAN: 3165140396509
Herstellernummer: F016800261
Bosch Schwert und Kette, System-Zubehör, 40 cm, 1,1 mm
UVP: 52,99 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwert und Kette, System-Zubehör, Länge: 40 cm (1,1 mm), Schwert und Kette für Ihre Bosch-Kettensäge mit 40-cm-Schwert, Set passend für AKE 40 / 40 S / 40-17 S / 40-18 S / 40-19 S

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 5.985 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Product Type L&G (Garten)
Abmessung Länge 570 Millimeter
Abmessung Breite 350 Millimeter
Produktart Systemzubehör
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen