Segmentwellenschliffmesser BIM ACZ 100 SWB, 100 mm, DIY

Artikelnummer: Z00184100
EAN: 3165140546799
Herstellernummer: 2609256976
Segmentwellenschliffmesser BIM ACZ 100 SWB, 100 mm, DIY
UVP: 30,59 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 1 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentwellenschliffmesser BIM, Typ: ACZ 100 SWB, Multi Material, Schneidemesser für Multi-Cutter, Durchmesser: 100 mm, flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im speziellen Styropor, zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/Trittschall-Dämmplatte), schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Breite 95 Millimeter
Volumen 0.264 Kubikdezimeter
Werkstoff BIM
Abmessung Länge 185 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen