Set mit Bohrkronen Adapter und Staubbox

Artikelnummer: Z00184204
EAN: 3165140466158
Herstellernummer: 2607002611
Set mit Bohrkronen Adapter und Staubbox
UVP: 31,86 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 23,10 € VE 1 Stück Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Set mit Bohrkronen Adapter und Staubbox, Zubehör für interne Absaugung beim Einsatz von Bosch-Elektrowerkzeugen, geeignet für Durchmesser 40 - 68 mm, passend zu GBH 2-23 REA Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.749
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 147
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen