Spannsatz für Ebene Schleifscheibe

Artikelnummer: Z00189017
EAN: 3165140048996
Herstellernummer: 1607000030
Spannsatz für Ebene Schleifscheibe
UVP: 38,81 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 26,37 € VE 1 Stück Netto 22,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannsatz für Ebene Schleifscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.210
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen