Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer, 3-teilig

Artikelnummer: Z00189018
EAN: 3165140049047
Herstellernummer: 1607000158
Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer, 3-teilig
UVP: 9,17 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 3 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer, 3-teilig, bestehend aus Rundmutter (1 603 340 015), Flansch (1 605 703 084), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), vor Fertigungsdatum 08/90

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.395
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 117

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen