Spannteilesätze, 100 mm

Artikelnummer: Z00181493
EAN: 3165140056816
Herstellernummer: 2605703016
Spannteilesätze, 100 mm
UVP: 34,50 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 22,94 € VE 1 Stück Netto 19,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannteilesätze für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 100 mm, Spannscheibe zum Spannen von Scheiben mit Durchmesser 300 mm, passend zu GSF 100 A (0 601 367 7..), GWS 24-300 (0 601 364 0..) und GWS 24-300 J und SDS (0 601 364 0..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.151
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen