Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530

Artikelnummer: Z00182257
EAN: 3165140031578
Herstellernummer: 2608639902
Bosch
Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530
UVP: 133,14 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 82,92 € VE 1 Stück Netto 69,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialmatrize und Stempel GNA 2,0, für Kurvenschnitte, Geradschnitte oder Zwischenformen mit Bosch-Nagern, für einfaches Arbeiten auch bei engen Kurvenschnitten oder komplizierten Ausschnitten in unterschiedlichen Blechen, geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0 Professional, 1530

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GNA 2,0
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.234
Art des Zubehörs Stempel
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen