Sprühpistole PFS 105 E für Wandfarbe, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00189709
EAN: 3165140661652
Herstellernummer: 1600A000WF
Sprühpistole PFS 105 E für Wandfarbe, System-Zubehör
UVP: 40,00 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 37,09 € VE 1 Stück Netto 31,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Sprühpistole PFS 105 E für Wandfarbe, System-Zubehör

  • Sprühpistole PFS 105 E für Wandfarbe
  • Mit der PFS Sprühpistole für Wandfarbe können Sie zusätzlich Dispersion-Wandfarben sprühen
  • Inklusive 1000 ml Behälter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör PFS 105 E
Packung (T/B/H) (mm) 146 x 210 x 353
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 10.688
Abmessung Länge (mm) 351
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Breite (mm) 210
Behälterinhalt (l) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen