Spülkopf, 60 mm, 56 mm

Artikelnummer: Z00181490
EAN: 3165140077842
Herstellernummer: 2605702027
Spülkopf, 60 mm, 56 mm
UVP: 33,47 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 29,68 € VE 1 Stück Netto 24,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spülkopf für Saugbohrer, Länge: 60 mm, Durchmesser: 56 mm, für Schlauchdurchmesser 12 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.226
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 70
Länge (m) 0,06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen