Bosch Stampferplatte, 150 x 150 mm für Werkzeughalter 1 618 609 003

Artikelnummer: Z00190910
EAN: 3165140029346
Herstellernummer: 1618633102
Bosch Stampferplatte, 150 x 150 mm für Werkzeughalter 1 618 609 003
UVP: 115,22 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 73,59 € VE 1 Stück Netto 61,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stampferplatte für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Abmessungen: 150 x 150 mm, für Werkzeughalter 1 618 609 003

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 55 Millimeter
Volumen 1.254 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 150 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung 150 x 150 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge 152 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen