Bosch Stampferplatte, 200 x 200 mm

Artikelnummer: Z00190912
EAN: 3165140042635
Herstellernummer: 1 618 633 105
Bosch Stampferplatte, 200 x 200 mm
UVP: 296,63 €   - Sie sparen 48%
Brutto Set-Preis 155,33 € Netto 130,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stampferplatte für Abbruchhämmer, Abmessungen: 200 x 200 mm, für Werkzeughalter 1 618 609 006 oder 2 608 690 115, zum Verdichten von Erdreich mit einer Wirkfläche von 225 cm² (1 618 633 104) oder 400 cm² (1 618 633 105)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung, Länge 200 Millimeter
Abmessung 200 x 200 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung, Breite 200 Millimeter
Abmessung Höhe 90 Millimeter
Volumen 7.290 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung mm 200 x 200 Millimeter
Spezifikation 200 x 200 mm
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 9.960 Kilogramm
SOL Date 18.07.2002
Nettogewicht 9.960 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 006 oder 2 608 690 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]