Starter-Set Fliesen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte

Artikelnummer: Z00184446
EAN: 3165140768221
Herstellernummer: 2607017324
Starter-Set Fliesen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
UVP: 19,90 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 3 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Starter-Set für Fliesen, 3-teilig, kompatibel mit allen gängigen Multifunktionswerkzeuge ohne Adapter, Inhalt: 1 x Tauchsägeblatt für Holz und Metall, 1 x Segmentsägeblatt, 1 x Schaber, starr

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! ja
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.506
Abmessung (lxbxh) 225 x 150 x 15
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 150
Abbildung ähnlich nein
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen