Staubabsaugschlauch für Diamanttrockenbohrer und -fräser, Hartmetallfräser

Artikelnummer: Z00184206
EAN: 3165140582001
Herstellernummer: 2607002626
Staubabsaugschlauch für Diamanttrockenbohrer und -fräser, Hartmetallfräser
UVP: 60,50 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 35,62 € VE 1 Stück Netto 29,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubabsaugschlauch für Diamanttrockenbohrer und -fräser, Hartmetallfräser, Durchmesser: 35 / 50 mm, Durchmesser in Zoll: 1 3/8 Zoll / 2 Zoll, passend zu GTR 30 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.552
Durchmesser Zoll [1 3/8, 2]
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 145
Länge (m) 1,35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen