Staubabsaugung für GOP 250 CE, GOP 10,8 V-LI Professional

Artikelnummer: Z00191277
EAN: 3165140620024
Herstellernummer: 2608190054
Staubabsaugung für GOP 250 CE, GOP 10,8 V-LI Professional
UVP: 23,74 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 16,73 € VE 1 Stück Netto 14,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Staubabsaugung für GOP 250 CE, GOP 10,8 V-LI Professional (2 608 190 054)

  • Passend zu GOP 10,8 V-LI und GOP 250 CE Professional
  • Zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.639
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 398
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 102

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen