Staubabsaugung für GOP 300 SCE Professional

Artikelnummer: Z00191278
EAN: 3165140641029
Herstellernummer: 2608190056
Staubabsaugung für GOP 300 SCE Professional
UVP: 19,29 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 13,98 € VE 1 Stück Netto 11,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubabsaugung, passend zu GOP 300 SCE Professional, zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.035
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen