Staubbeutel für semistationäre Kreissägen, Gewebe, für GCM 8 S, GTM 12, PCM 8 S

Artikelnummer: Z00181342
EAN: 3165140422529
Herstellernummer: 2605411222
Bosch
Staubbeutel für semistationäre Kreissägen, Gewebe, für GCM 8 S, GTM 12, PCM 8 S
Inkl. Steuern: 14,32 € VE 1 Stück Netto 12,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Staubbeutel für semistationäre Kreissägen, Gewebestaubbeutel, passend zu GCM 8 S, GTM 12 Professional, PCM 8 S

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.725
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen