Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS

Artikelnummer: Z00181332
EAN: 3165140198615
Herstellernummer: 2605411147
Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS
UVP: 18,29 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 12,13 € VE 1 Stück Netto 10,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS (2 605 411 147)

  • Staubbox zu HW3 komplett
  • Zubehör für interne Absaugung beim Einsatz von Bosch-Elektrowerkzeugen
  • Passend zu GEX, PEX, GSS, PBS, PEX 125 (alt, runder Stutzen), PBS 60, PBS 75 (runder Stutzen)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.485
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen