• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

Bosch Staubbeutel zu Band-, Exzenter-, Schwingschleifern, Universalfräse, 3er-Pack

3 Stück pro Beutel

UVP: 8,38 € 5,16 € Netto 4,34 €
- 28%

Bosch Staubbeutel zu Band-, Exzenter-, Schwingschleifern, Universalfräse, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 27,72 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 32%

Bosch Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS

UVP: 18,29 € 12,52 € Netto 10,52 €
- 29%

Bosch Tiefenanschlag, passend zu GHO 14,4 V, GHO 18 V

UVP: 7,00 € 4,96 € Netto 4,17 €
- 31%

Bosch Hobelmesser scharf, gerade, HM, 82 x 5,5 mm, 40°, 1er-Pack

UVP: 12,88 € 8,83 € Netto 7,42 €
- 30%

Bosch Staubbox, passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF

Artikelnummer:  
Z00183471 
EAN:  
3165140547024 
Herstellernummer:  
2609255731 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 9,95 €
7,00 €

Netto 5,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 215 Millimeter
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.150 Kilogramm
Nettogewicht 0.128 Kilogramm
Produkttext, ZB grün Passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF
SOL Date 01.08.2009
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation für PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF
Volumen 4.666 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 84679900
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Staubbox, passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF (2 609 255 731)

  • Staubbox zu Handkreissägen
  • Passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben