• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm

UVP: 11,58 € 6,72 € Netto 5,65 €
- 25%

Bosch Professional Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW

UVP: 71,40 € 53,22 € Netto 44,72 €
- 29%

Bosch Handgriff M 10 für Winkelschleifer

UVP: 5,56 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 26%

Bosch Starlock Starter-Set Wood, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte

UVP: 19,90 € 14,78 € Netto 12,42 €
- 32%

Bosch Stempel für Geradschnitt GNA 16

Artikelnummer:  
Z00182254 
EAN:  
3165140088640 
Herstellernummer:  
2 608 639 027 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 33,56 €
22,68 €

Netto 19,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 88 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 112 Millimeter
Art des Zubehörs Stempel
Bruttogewicht 0.007 Kilogramm
Nettogewicht 0.007 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Stempel für Geradschnitt
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation GNA 16
Systemvorschlag GNA 16
Volumen 0.020 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stempel für Geradschnitt für Bosch-Nager, passend zu GNA 16 (SDS) Professional, für einfaches Arbeiten auch bei engen Kurvenschnitten oder komplizierten Ausschnitten in unterschiedlichen Blechen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 23%
Bosch Professional Bohrmaschine GBM 6 RE
UVP: 136,85 € 104,98 € Netto 88,22 € - versandkostenfrei
- 23%
Bosch Professional Nager GNA 75-16
UVP: 498,61 € 381,88 € Netto 320,91 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben