Stockerplatte 60 x 60 mm, 7 x 7

Artikelnummer: Z00190041
EAN: 3165140029032
Herstellernummer: 1618623206
Bosch
Stockerplatte 60 x 60 mm, 7 x 7
UVP: 73,78 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 46,78 € VE 1 Stück Netto 39,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stockerplatte für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Abmessung: 60 x 60 mm, Zähnezahl: 7 x 7, für Werkzeughalter 1 618 609 003

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 7 x 7
Volumen (dm³) 0.429
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung (mm) 60 x 60
Abmessung Länge (mm) 87
Abmessung Höhe (mm) 58
Abmessung Breite (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen