Strauchscherenmesser, System-Zubehör, 12 cm, für Isio

Artikelnummer: Z00186389
EAN: 3165140441117
Herstellernummer: 2609002040
Bosch
Strauchscherenmesser, System-Zubehör, 12 cm, für Isio
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Strauchscherenmesser, Länge: 12 cm, Ersatzmesser oder zusätzliches Formschnittmesser für den Isio, Länge 12 cm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 39 x 133 x 402
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 2.085
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 402
Abmessung Höhe (mm) 39
Abmessung Breite (mm) 133

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen