- 39%

Bosch Strauchscherenmesser, Systemzubehör, 20 cm, für ASB

Artikelnummer:  
Z00186391
EAN:  
3165140573542
Herstellernummer:  
2 609 003 868
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 34,99 €
21,36 €

Netto 17,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Art des Zubehörs sonstige
SOL Date 09.11.2009
Spartenbezeichnung 73
Bruttogewicht 0.420 Kilogramm
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör
Nettogewicht 0.420 Kilogramm
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Positionierung Ersatzmesser oder zusätzliches Formschnittmesser für die ASB. Länge 20 cm.
Abmessung Länge 428 Millimeter
Volumen 0.984 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Strauchscherenmesser, Länge: 20 cm, Ersatzmesser oder zusätzliches Formschnittmesser für die ASB
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben