Professional System-Zubehör (Oberfräsen) FSN OFA 32 KIT 800

Artikelnummer: Z00189742
EAN: 3165140768580
Herstellernummer: 1600A001T8
Bosch
Professional System-Zubehör (Oberfräsen) FSN OFA 32 KIT 800
UVP: 196,35 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 141,93 € VE 1 Stück Netto 119,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BoschProfessional System-Zubehör (Oberfräsen) FSN OFA 32 KIT 800 (1 600 A00 1T8)

Das komplette FSN-Systempaket für kompromisslose Möbelfertigung
  • Umfassendes Kit zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
  • Unverzichtbar im professionellen Möbelbau
  • Das FSN-Systempaket ist die preiswerte und simple Alternative zur Produktion von Lochrastern
  • Die ideale Lösung für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen
  • Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen
Inhalt des Sets:
  • 1 Stück Führungsschiene FSN RA 32 800
  • 1 Stück Führungsschienenadapter FSN OFA
  • 1 Stück Zusatzadapter RA 32
  • 2 Stück Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 51.525
Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Länge (mm) 1145
Abmessung Höhe (mm) 180
Abmessung Breite (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen