Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 19 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00188496
EAN: 3165140004879
Herstellernummer: 1609200377
Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 19 mm, 1000er-Pack
UVP: 8,64 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1000 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nagel Typ 47, Nagel für Tacker, Kopfbreite: 1,8 mm, Dicke: 1,27 mm, Stiftlänge: 19 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tackern von AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.125
Dicke (D) mm 1,27
Breite (b) (mm) 1,8
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 19
Länge (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen