- 29%

Bosch Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 26 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer:  
Z00188498 
EAN:  
3165140004893 
Herstellernummer:  
1 609 200 379 
Marke:  
Bosch 
1000 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 10,13 €
7,20 €

Netto 6,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 85 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Breite (B) 1.8 Millimeter
Bruttogewicht 0.225 Kilogramm
Dicke (D) 1.27 Millimeter
Länge (L) 26 Millimeter
Länge 1 26
Nettogewicht 0.225 Kilogramm
SOL Date 18.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1.8 x 1.27 x 26 mm
Volumen 0.153 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nagel Typ 47, Nagel für Tacker, Kopfbreite: 1,8 mm, Dicke: 1,27 mm, Stiftlänge: 26 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tackern von AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack

1000 Stück pro Packung

UVP: 4,99 € 2,92 € Netto 2,45 € - zzgl. Versand
- 40%
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack

1000 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 3,97 € Netto 3,34 € - zzgl. Versand
- 9%
Bosch Tacker PTK 14 EDT
UVP: 109,99 € 99,69 € Netto 83,77 € - versandkostenfrei
- 29%
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 19 mm, 1000er-Pack

1000 Stück pro Packung

UVP: 9,06 € 6,43 € Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben