Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 30 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer
Z00184538
EAN
3165140084406
Herstellernummer
2 609 200 249
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184538
EAN
3165140084406
Herstellernummer
2 609 200 249
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite83 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge121 Millimeter
Breite (B)1.8
Bruttogewicht0,256 Kilogramm
Dicke (D)1.27
HerkunftslandAT
Höhe15 Millimeter
Länge30
Länge (L)30
Nettogewicht0,256 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Spezifikation1.8 x 1.27 x 30 mm
Volumen0,151 Millimeter
Zolltarifnummer73170080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nagel Typ 47, Nagel für Tacker, Kopfbreite: 1,8 mm, Dicke: 1,27 mm, Stiftlänge: 30 mm, Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht, passend zu Tackern von AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente