Teleskopstiel, System-Zubehör, 80 - 115 cm, für AGS

Artikelnummer: Z00186392
EAN: 3165140573559
Herstellernummer: 2609003869
Teleskopstiel, System-Zubehör, 80 - 115 cm, für AGS
UVP: 34,99 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 32,58 € VE 1 Stück Netto 27,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Teleskopstiel, 80 bis 115 cm, für die AGS, er erleichtert Ihnen die Arbeit und sorgt für mehr Komfort, ermöglicht das Arbeiten mit der AGS in aufrecht stehender Haltung und an schwer erreichbaren Stellen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 107 x 222 x 970
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 23.041
Abmessung Länge (mm) 970
Abmessung Höhe (mm) 107
Abmessung Breite (mm) 222
Länge (mm) 1150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen