Teleskopstiel, System-Zubehör, 80 115 cm für Isio

Artikelnummer: Z00187017
EAN: 3165140697200
Herstellernummer: F016800329
Bosch
Teleskopstiel, System-Zubehör, 80 115 cm für Isio
UVP: 40,00 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 35,33 € VE 1 Stück Netto 29,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Teleskopstiel, Länge von 80 bis 115 cm, ermöglicht das Arbeiten mit dem Isio in aufrecht stehender Haltung und an schwer erreichbaren Stellen, passend zu Isio

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 90 x 230 x 950
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 27.440
Abmessung Länge (mm) 980
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 280
Länge (mm) 1150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen