Tiefenanschlag, 210 mm, zu Zusatzhandgriff 1 612 025 024

Artikelnummer: Z00189947
EAN: 3165140006163
Herstellernummer: 1613001005
Bosch
Tiefenanschlag, 210 mm, zu Zusatzhandgriff 1 612 025 024
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bohrmaschinen, Länge: 210 mm, passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 024, aus Kunststoff mit Skala

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.199
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 94
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen