Tiefenanschlag, 210 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102

Artikelnummer: Z00181357
EAN: 3165140144223
Herstellernummer: 2603001019
Tiefenanschlag, 210 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102
UVP: 2,96 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Stück Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bohrmaschinen, Länge: 210 mm, passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102, aus Kunststoff, mit Skala

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.126
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 95
Länge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen