Tiefenanschlag, 310 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077, . . .062

Artikelnummer: Z00189946
EAN: 3165140027069
Herstellernummer: 1613001003
Bosch
Tiefenanschlag, 310 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077, . . .062
UVP: 5,62 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bohrmaschinen, Länge: 310 mm, passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062, aus Stahl, ohne Skala

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.343
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 140
Länge (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen