Tiefenanschlag, 8 - 10 mm, magnetisch

Artikelnummer: Z00191153
EAN: 3165140029575
Herstellernummer: 2600460007
Bosch
Tiefenanschlag, 8 - 10 mm, magnetisch
UVP: 35,03 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 22,21 € VE 1 Stück Netto 18,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bosch-Bohrschrauber, Schlüsselweite: 8 bis 10 mm, Tiefenanschlag magnetisch, in Verbindung mit Phillips- und Pozidriv-Bits (25 mm), geeignet für Serienverschraubungen mit gleich bleibender Schraubtiefe, Tiefenanschlag unterbricht Drehmomentübertragung sobald der Schraubenkopf auf dem Werkstoff aufliegt und vermeidet dadurch Beschädigungen der Werkstoffoberfläche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8-10
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.317
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 126
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen