Tiefenanschlag, 8 - 10 mm, unmagnetisch

Artikelnummer: Z00191154
EAN: 3165140029582
Herstellernummer: 2600460008
Bosch
Tiefenanschlag, 8 - 10 mm, unmagnetisch
UVP: 18,97 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,02 € VE 1 Stück Netto 10,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bosch-Bohrschrauber, Schlüsselweite: 8 bis 10 mm, Tiefenanschlag unmagnetisch, in Verbindung mit Phillips- und Pozidriv-Bits (25 mm), geeignet für Serienverschraubungen mit gleich bleibender Schraubtiefe, Tiefenanschlag unterbricht Drehmomentübertragung sobald der Schraubenkopf auf dem Werkstoff aufliegt und vermeidet dadurch Beschädigungen der Werkstoffoberfläche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8-10
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.243
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen