Tiefenanschlag, passend zu GHO 14,4 V, GHO 18 V

Artikelnummer: Z00181498
EAN: 3165140006507
Herstellernummer: 2607000073
Bosch
Tiefenanschlag, passend zu GHO 14,4 V, GHO 18 V
UVP: 7,00 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 5,15 € VE 1 Stück Netto 4,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Falztiefenanschlag für Bosch-Handhobel, passend zu GHO 14,4 V, GHO 18 V Professional, PHO 1, PHO 15-82, PHO 16-82, PHO 20-82, PHO 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.408
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen