Tiefenanschlag, passend zu GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82 C

Artikelnummer: Z00189045
EAN: 3165140002523
Herstellernummer: 1608132006
Bosch
Tiefenanschlag, passend zu GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82 C
UVP: 7,27 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 4,76 € VE 1 Stück Netto 4,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Falztiefenanschlag für Bosch-Handhobel, passend zu GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82 C Professional, PHO 25-82, PHO 30-82, PHO 35-82 C, PHO 3100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.162
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen