Tiefenanschlag, passend zu GSR 6-25 TE, GSR 6-40 TE

Artikelnummer: Z00181507
EAN: 3165140038997
Herstellernummer: 2607000156
Tiefenanschlag, passend zu GSR 6-25 TE, GSR 6-40 TE
Inkl. Steuern: 6,55 € VE 1 Stück Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenanschlag für Bosch-Bohrschrauber, in Verbindung mit Universalhalter 2 607 000 157 und Phillips- oder Pozidriv-Bits (25 mm), in Verbindung mit Universalhalter 3 603 008 502 und Phillips-, Pozidriv-, Torx®- und Innensechskantbits (25 mm), passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..), GSR 6-40 TE (0 601 441 ...), GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..), GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional, geeignet für Serienverschraubungen mit gleich bleibender Schraubtiefe, Tiefenanschlag unterbricht Drehmomentübertragung sobald der Schraubenkopf auf dem Werkstoff aufliegt und vermeidet dadurch Beschädigungen der Werkstoffoberfläche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.182
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen