Tiefenstopp Basic, DIY PMF

Artikelnummer: Z00478199
EAN: 3165140695480
Herstellernummer: 2609256C61
Bosch
Tiefenstopp Basic, DIY PMF
UVP: 6,25 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenstopp Basic, DIY PMF, 4-Stufen-Tiefenanschlag für Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.581
Abmessung Länge (mm) 182
Abmessung Höhe (mm) 29
Abmessung Breite (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen