Tischverlängerung, 2-teilig, 356 mm

Artikelnummer: Z00183700
EAN: 3165140316187
Herstellernummer: 2607001911
Tischverlängerung, 2-teilig, 356 mm
UVP: 48,71 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 31,11 € VE 2 Stück Netto 26,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischverlängerung für semistationäre Kreissägen, 2-teilig, Länge: 356 mm, passend zu GCM 10, GCM 10 S, GCM 12, GKG 24 V, GTM 12 Professional, PCM 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 415 Millimeter
Abmessung Höhe 42 Millimeter
Länge 356 Millimeter
Product Type Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 1.917 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 110 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen