Tischverlängerung, 2-teilig, 380 mm

Artikelnummer: Z00183409
EAN: 3165140443036
Herstellernummer: 2607001978
Bosch
Tischverlängerung, 2-teilig, 380 mm
UVP: 48,50 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 30,76 € VE 2 Stück Netto 25,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischverlängerung für semistationäre Kreissägen, 2-teilig, rechts und links, Abmessungen L x B x H: 380 x 100 x 45 mm, zum Arbeiten an kurzen Tischen, passend zu GCM 8 S Professional und PCM 85

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.456
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 385
Abmessung Höhe (mm) 39
Abmessung Breite (mm) 97
Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen