Trimmerfaden, System-Zubehör für ART 30 GSDV/GSD, ART 25 GSAV/GSA

Artikelnummer: Z00186962
EAN: 3165140247160
Herstellernummer: F016800052
Bosch
Trimmerfaden, System-Zubehör für ART 30 GSDV/GSD, ART 25 GSAV/GSA
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trimmerfaden, Zubehör zum Nachfüllen der Trimmerfadenspulen für Rasentrimmer ART von Bosch, Durchmesser: 1,6 mm, Länge: 24 m, für ART 30 GSDV/GSD, ART 25 GSAV/GSA, zum Nachfüllen, 24 m, 1,6 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 155 x 100 x 35
Volumen (dm³) 0.192
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen