Trimmerfaden, System-Zubehör zum Nachfüllen

Artikelnummer: Z00186969
EAN: 3165140349376
Herstellernummer: F016800176
Bosch
Trimmerfaden, System-Zubehör zum Nachfüllen
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 4,53 € VE 1 Stück Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trimmerfaden, Zubehör zum Nachfüllen der Trimmerfadenspulen für Rasentrimmer ART von Bosch, Durchmesser: 1,6 mm, Länge: 24 m

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 1.035
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen