Trimmerfaden, Systemzubehör, zum Nachfüllen

Artikelnummer: Z00187022
EAN: 3165140735896
Herstellernummer: F016800344
Bosch
Trimmerfaden, Systemzubehör, zum Nachfüllen
UVP: 8,98 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trimmerfaden zum Nachfüllen der Trimmerfadenspule mit Durchmesser: 1,6 mm, Länge: 24 m

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 1.265
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen